印刷プレビュー

ディスポチューブ

717-03-06-07 ディスポチューブ 東京硝子器械(TGK) 02976075
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02976075
品番
717-03-06-07
内容量
600本
参考基準価格(税別)
¥9,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
口形状:ニューリップ
長さ(mm)
157
型式
DバイチNタイプ
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
17.5
TGK品番
717-03-06-07

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン