C-20 シリコセン カブセ式 1個 日電理化硝子(NEG) 【通販モノタロウ】 02976355

印刷プレビュー

シリコセン カブセ式

C-20 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976355
C-20 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976355   C-20 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976355
(0件の商品レビュー)
注文コード
02976355
品番
C-20
内容量
1個
参考基準価格
¥220
税込価格
¥237
販売価格(税別)
¥219

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能。
高さ(mm)
28
適合サイズ(mm)
13〜18
d1(mm)
16
d2(mm)
12
d3(mm)
20
TGK品番
717-03-23-02
形状
C型 かぶせ式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン