印刷プレビュー

シリコセン カブセ式

C-30 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976364
(0件の商品レビュー)
注文コード
02976364
品番
C-30
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥291
販売価格(税別)
¥269

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能。
高さ(mm)
28
適合サイズ(mm)
21〜25
d1(mm)
26
d2(mm)
18
d3(mm)
30
TGK品番
717-03-23-03
形状
C型 かぶせ式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン