印刷プレビュー

シリコセン カブセ式

C-40 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976373
商品レビューを投稿する
注文コード
02976373
品番
C-40
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥377
販売価格(税別)
¥349

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能。
高さ(mm)
28
適合サイズ(mm)
30、35
d1(mm)
36
d2(mm)
27
d3(mm)
40
TGK品番
717-03-23-04
形状
C型 かぶせ式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。