C-65 シリコセン カブセ式 1個 日電理化硝子(NEG) 【通販モノタロウ】 02976391

印刷プレビュー

シリコセン カブセ式

C-65 シリコセン カブセ式 日電理化硝子(NEG) 02976391
(0件の商品レビュー)
注文コード
02976391
品番
C-65
内容量
1個
参考基準価格
¥680
税込価格
¥723
販売価格(税別)
¥669

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能。
高さ(mm)
28
適合サイズ(mm)
50、55
d1(mm)
50
d2(mm)
42
d3(mm)
65
TGK品番
717-03-23-11
形状
C型 かぶせ式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン