印刷プレビュー

ゴム栓用パッキンTFシリコン 大

717-04-12-21 ゴム栓用パッキンTFシリコン 大 日電理化硝子(NEG) 02979891
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02979891
品番
717-04-12-21
内容量
1パック(25個)
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥3,690

 
お気に入りに追加
TGK品番
717-04-12-21
材質
テフロン/シリコン
厚さ(mm)
3
サイズ
直径(Φmm)
19.5
用途(VまたはNV用)
5〜100ml

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。