印刷プレビュー

フリージングコンテナー用フタ FC-W

FC-W フタ フリージングコンテナー用フタ FC-W 日電理化硝子(NEG) 02980381
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02980381
品番
FC-W フタ
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,309
販売価格(税別)
¥3,990

 
お気に入りに追加
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
TGK品番
717-04-30-20
適合本体
FC-4、FC-6
型式
FC-Wフタ
寸法(mm)
196×237×20H

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。