印刷プレビュー

耐熱耐冷コンテナ FOC-1 本体

717-04-30-23 耐熱耐冷コンテナ FOC-1 本体 日電理化硝子(NEG) 02980415
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02980415
品番
717-04-30-23
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,717
販売価格(税別)
¥1,590

 
お気に入りに追加
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃〜131℃)に使用可能。
耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。
(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。
びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。
着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。
積み重ね収納もできます。
※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番
717-04-30-23
寸法(mm)
115×190×55
品名
本体(FOC-1用)
仕切数(個)
マス目寸法(mm)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン