717-04-30-32 フリージングコンテナー 本体A 1個 日電理化硝子(NEG) 【通販モノタロウ】 02980424

印刷プレビュー

フリージングコンテナー 本体A

717-04-30-32 フリージングコンテナー 本体A 日電理化硝子(NEG) 02980424
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02980424
品番
717-04-30-32
内容量
1個
参考基準価格
¥900
税込価格
¥949
販売価格(税別)
¥879

 
お気に入りに追加
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
TGK品番
717-04-30-32
型式
本体A
寸法(mm)
115×190×45H
適合中仕切
FC-07、FC-08N用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン