印刷プレビュー

ヘマトクリット毛細管プレイン箱入500入

717-14-50-02 ヘマトクリット毛細管プレイン箱入500入 東京硝子器械(TGK) 02981237
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02981237
品番
717-14-50-02
内容量
500本
参考基準価格(税別)
¥8,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
透明度が高くヘマトクリット値の見誤りがなく、血液の内面付着もほとんどありません。
各社の遠心機に共用可能で、低温(ライターなど)でも熔封できます。
仕様
外径:1.65Φmm±0.03mm、内径:0.85Φmm±0.03mm・肉厚:0.40mm、長さ75mm±1.0mm
TGK品番
717-14-50-02
種類
箱入

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。