725-28-41-02 ペトリディッシュ 1ケース(500組) FALCON 【通販モノタロウ】 02988352

印刷プレビュー

ペトリディッシュ

725-28-41-02 ペトリディッシュ FALCON 02988352
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02988352
品番
725-28-41-02
内容量
1ケース(500組)
参考基準価格
¥16,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
微生物用

ガンマ線滅菌済み
呼称
100×15
摘要
一般細菌用
品番
351029
材質
PS
身の外径×高さH(mm)
89.5×14.4
仕様
身の外径:90mm、全高:15mm
TGK品番
725-28-41-02

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン