725-28-41-11 ペトリディッシュ 1ケース(200組入) FALCON 【通販モノタロウ】 02988386

印刷プレビュー

ペトリディッシュ

725-28-41-11 ペトリディッシュ FALCON 02988386
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02988386
品番
725-28-41-11
内容量
1ケース(200組入)
参考基準価格
¥16,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
微生物用

ガンマ線滅菌済み
呼称
100×20
摘要
オプティラックス
品番
351005
材質
PS
身の外径×高さH(mm)
89.4×19.2
仕様
身の外径:90mm、全高:20mm
TGK品番
725-28-41-11

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン