印刷プレビュー

ペトリディッシュ

725-28-41-21 ペトリディッシュ FALCON 02988395
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02988395
品番
725-28-41-21
内容量
1ケース(500組)
参考基準価格(税別)
¥19,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
微生物用

ガンマ線滅菌済み
呼称
50×9
摘要
締フタ付き
品番
351006
材質
PS
身の外径×高さH(mm)
51.4×8.75
TGK品番
725-28-41-21
寸法(mm)
50×9H

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン