726-80-31-05 コンパクトイオンメーター 1個 堀場製作所 【通販モノタロウ】 02989104

印刷プレビュー

コンパクトイオンメーター

726-80-31-05 コンパクトイオンメーター 堀場製作所 02989104
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02989104
品番
726-80-31-05
内容量
1個
参考基準価格
¥32,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
簡単操作で高精度測定、お手軽価格の超小型イオンメーターフラットセンサーです。
0.1mlの微量サンプルで測定可能。
測定範囲(ppm)
TGK品番
726-80-31-05
型式
C-122
寸法(mm)
95×55×9
質量(g)
約40
測定項目
ナトリウムNa+
アズワン品番
1-7344-01

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン