印刷プレビュー

チップ 1〜200μL 黄色 #110

768-12-25-22 チップ 1〜200μL 黄色 #110 QSP 02992202
768-12-25-22 チップ 1〜200μL 黄色 #110 QSP 02992202   768-12-25-22 チップ 1〜200μL 黄色 #110 QSP 02992202
(0件の商品レビュー)
注文コード
02992202
品番
768-12-25-22
内容量
1個(1000バルク包)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,000
販売価格(税別)
¥1,852

 
お気に入りに追加
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。
適合
ピペッド:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
TGK品番
768-12-25-22
材質
PP製
型式
110NEW
全長(mm)
50.0
容量(μL)
1〜200
適合略号
E、G、S、F
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 112

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン