785-05-75-01 滴瓶三角形 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02994844

印刷プレビュー

滴瓶三角形

785-05-75-01 滴瓶三角形 東京硝子器械(TGK) 02994844
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02994844
品番
785-05-75-01
内容量
1本
参考基準価格
¥900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
30
TGK品番
785-05-75-01
材質
ソーダガラス
透明
高さ(mm)
89.1(蓋を入れない)
全高(mm)
118.9
底径(Φmm)
49.2
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 65

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン