785-05-76-02 滴瓶三角形 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02994871

印刷プレビュー

滴瓶三角形

785-05-76-02 滴瓶三角形 東京硝子器械(TGK) 02994871
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02994871
品番
785-05-76-02
内容量
1本
参考基準価格
¥1,200
税込価格
¥1,283
販売価格(税別)
¥1,188

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
60
TGK品番
785-05-76-02
材質
ソーダガラス
高さ(mm)
99.7(蓋を入れない)
全高(mm)
128.6
底径(Φmm)
54.9
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 65

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン