印刷プレビュー

ヘマトクリット毛細管プレイン 100本入

800-14-50-01 ヘマトクリット毛細管プレイン 100本入 東京硝子器械(TGK) 02996007
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02996007
品番
800-14-50-01
内容量
100本
参考基準価格(税別)
¥400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
毛細管の一端が滑らかなため、未熟児、新生児の採血の際、皮膚の損傷を防げます。
極微量用の32mmマイクロ・ヘマトクリット毛細管もあります。
仕様
内径:1.1〜1.2Φmm、肉厚:0.2±0.02mm、長さ75mm
TGK品番
800-14-50-01
種類
プレイン

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン