印刷プレビュー

高真空ニードルバルブ 95-03

803-09-70-08 高真空ニードルバルブ 95-03 東京硝子器械(TGK) 02999735
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02999735
品番
803-09-70-08
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥32,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
高真空ニードルバルブは、真空用だけでなく一般の薬品装置の一般用バルブとしてもご使用いただけます。洗浄などのメンテナンスが容易に行えます。
仕様
真空度:1〜10-7、94型、95型・耐薬品性:すぐれている・常用圧力:1.3MPa以下・枝管長さ:100mm
TGK品番
803-09-70-08
型式
95-15
枝管外径(Φmm)
19
枝管内径(Φmm)
16.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。