印刷プレビュー

TFE&PFAガス洗浄器

803-17-37-11 TFE&PFAガス洗浄器 東京硝子器械(TGK) 02999823
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02999823
品番
803-17-37-11
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥72,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ガス洗浄器はオールテフロン製です。上部、下部の接続は、テフロンパッキングとネジ止めになり、ガス注入はテフロン®;チューブを通り下部のテフロン®;ボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっています。
容量(mL)
500
総高さ(mm)
330
管外径×高さH(mm)
54×280
仕様
接続外径:8Φ・テフロンフィルター:10ミクロン
TGK品番
803-17-37-11

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン