印刷プレビュー

TFEパンチングシート

803-17-37-13 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999841
※代表画像です
803-17-37-13 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999841   803-17-37-13 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999841
商品レビューを投稿する
注文コード
02999841
品番
803-17-37-13
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥4,390

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
1.5
穴径A(Φmm)
1.0
長さ(m)
300
TGK品番
803-17-37-13

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。