印刷プレビュー

TFEパンチングシート

803-17-37-15 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999866
※代表画像です
803-17-37-15 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999866   803-17-37-15 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999866
商品レビューを投稿する
注文コード
02999866
品番
803-17-37-15
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥4,390

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
3.2
穴径A(Φmm)
2.0
長さ(m)
300
TGK品番
803-17-37-15

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。