印刷プレビュー

TFEパンチングシート

803-17-37-20 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999911
※代表画像です
803-17-37-20 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999911   803-17-37-20 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999911
(0件の商品レビュー)
注文コード
02999911
品番
803-17-37-20
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,608
販売価格(税別)
¥12,600

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
1.0
穴径A(Φmm)
0.75
長さ(m)
1
TGK品番
803-17-37-20

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン