803-17-37-21 TFEパンチングシート 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02999927

印刷プレビュー

TFEパンチングシート

803-17-37-21 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999927
※代表画像です
803-17-37-21 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999927   803-17-37-21 TFEパンチングシート 東京硝子器械(TGK) 02999927
(0件の商品レビュー)
注文コード
02999927
品番
803-17-37-21
内容量
1個
参考基準価格
¥12,700
税込価格
¥13,608
販売価格(税別)
¥12,600

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
ピッチB(mm)
1.5
穴径A(Φmm)
1.0
長さ(m)
1
TGK品番
803-17-37-21

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン