印刷プレビュー

TFトグルバルブ水平型

803-17-79-67 TFトグルバルブ水平型 東京硝子器械(TGK) 03001941
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
03001941
品番
803-17-79-67
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,876
販売価格(税別)
¥14,700

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
トグルバルブ水平型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
ガラス管、ステンレス管接続時で0.25MPa以下になります。
適合外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
5
TGK品番
803-17-79-67

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。