印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-01 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002815
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
03002815
品番
814-11-05-01
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,818
販売価格(税別)
¥1,683

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
814-11-05-01
タイプ
広首タイプ
栓共通
10/19
許容誤差(mL)
±0.04
首長(mm)
64

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。