印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-02 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002824
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
03002824
品番
814-11-05-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,871
販売価格(税別)
¥1,732

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
25
TGK品番
814-11-05-02
タイプ
広首タイプ
栓共通
10/19
許容誤差(mL)
±0.04
首長(mm)
74

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン