814-11-05-04 メスフラスコ 透明 クラスA 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 03002842

印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-04 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002842
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
03002842
品番
814-11-05-04
内容量
1個
参考基準価格
¥2,000
税込価格
¥2,138
販売価格(税別)
¥1,980

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
100
TGK品番
814-11-05-04
栓共通
14/23
許容誤差(mL)
±0.1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン