814-11-05-05 メスフラスコ 透明 クラスA 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 03002851

印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-05 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002851
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
03002851
品番
814-11-05-05
内容量
1個
参考基準価格
¥2,700
税込価格
¥2,887
販売価格(税別)
¥2,673

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
200
TGK品番
814-11-05-05
栓共通
14/23
許容誤差(mL)
±0.15
全高(mm)
210(栓を含まない)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン