印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-06 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002867
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
03002867
品番
814-11-05-06
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,994
販売価格(税別)
¥2,772

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
250
TGK品番
814-11-05-06
栓共通
14/23
許容誤差(mL)
±0.15

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。