印刷プレビュー

メスフラスコ 透明 クラスA

814-11-05-08 メスフラスコ 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002885
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
03002885
品番
814-11-05-08
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,667
販売価格(税別)
¥5,247

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
1000
TGK品番
814-11-05-08
栓共通
24/29
許容誤差(mL)
±0.4
全高(mm)
約325

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。