印刷プレビュー

メスフラスコ台形 透明 クラスA

814-11-05-12 メスフラスコ台形 透明 クラスA 東京硝子器械(TGK) 03002921
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03002921
品番
814-11-05-12
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
底面が、同容量の通常のフラスコと比較して2倍になっていますので、安全性があり、トラブルが減少されます。
容量(mL)
20
TGK品番
814-11-05-12
栓共通
10/19
許容誤差(mL)
±0.04

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン