印刷プレビュー

メスフラスコ スーパーグレード 茶褐色

- メスフラスコ スーパーグレード 茶褐色 SIBATA(柴田科学) 03002964
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03002964
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
100
栓共通
14/23
TGK品番
814-11-08-06
許容誤差(mL)
±0.1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。