印刷プレビュー

イモフコーン コック付

814-11-28-01 イモフコーン コック付 東京硝子器械(TGK) 03003104
商品レビューを投稿する
注文コード
03003104
品番
814-11-28-01
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,799
販売価格(税別)
¥25,740

 
お気に入りに追加
容量(mL)
1000
仕様
目盛:100mlまで、リングマーク:1l
TGK品番
814-11-28-01
材質
ガラス
品番
387662

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。