印刷プレビュー

オートビュレットBG型 茶 1mL 本体

814-12-06-06 オートビュレットBG型 茶 1mL 本体 BRAND 03003375
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03003375
品番
814-12-06-06
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥7,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
0.1〜100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能。
非水系のメンブランフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブランフィルター1個付き。
仕様
TGK品番
814-12-06-06
ブルー
品名
本体

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン