印刷プレビュー

細口共栓試薬びん 硬質

821-05-03-04 細口共栓試薬びん 硬質 東京硝子器械(TGK) 03004836
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03004836
品番
821-05-03-04
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
250
透明
仕様
3l、5l、10lもあります。
TGK品番
821-05-03-04

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン