印刷プレビュー

細口共栓試薬びん 硬質

821-05-03-05 細口共栓試薬びん 硬質 東京硝子器械(TGK) 03004845
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03004845
品番
821-05-03-05
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
500
透明
仕様
3l、5l、10lもあります。
TGK品番
821-05-03-05

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。