印刷プレビュー

試薬瓶 広口共栓

821-05-05-06 試薬瓶 広口共栓 東京硝子器械(TGK) 03004967
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03004967
品番
821-05-05-06
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
1000
透明
TGK品番
821-05-05-06
口内径(Φmm)
上部/ 64
胴径×全高(Φmm×mm)
103×220
肩まで高さ(mm)
141
底径(Φmm)
98
栓サイズ(mm)
95
下部内径(Φmm)
58

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。