821-05-05-07 試薬瓶 広口共栓 1本 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 03004976

印刷プレビュー

試薬瓶 広口共栓

821-05-05-07 試薬瓶 広口共栓 東京硝子器械(TGK) 03004976
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03004976
品番
821-05-05-07
内容量
1本
参考基準価格
¥6,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
2000
透明
TGK品番
821-05-05-07
口内径(Φmm)
上部/ 82
胴径×全高(Φmm×mm)
130×286
肩まで高さ(mm)
193
底径(Φmm)
123
栓サイズ(mm)
118
下部内径(Φmm)
78

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン