印刷プレビュー

試薬瓶 広口共栓

821-05-05-08 試薬瓶 広口共栓 東京硝子器械(TGK) 03004985
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03004985
品番
821-05-05-08
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥7,330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
3000
透明
TGK品番
821-05-05-08
口内径(Φmm)
上部/ 82
胴径×全高(Φmm×mm)
146×302
肩まで高さ(mm)
210
底径(Φmm)
142
栓サイズ(mm)
118
下部内径(Φmm)
78

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。