印刷プレビュー

試薬瓶 広口共栓

821-05-05-09 試薬瓶 広口共栓 東京硝子器械(TGK) 03004994
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03004994
品番
821-05-05-09
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥8,950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
5000
透明
TGK品番
821-05-05-09
口内径(Φmm)
上部/ 102
胴径×全高(Φmm×mm)
170×365
肩まで高さ(mm)
257
底径(Φmm)
166
栓サイズ(mm)
145
下部内径(Φmm)
95

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。