液量計 円筒型 1個 北海計量器 【通販モノタロウ】 03006071

印刷プレビュー

液量計 円筒型

- 液量計 円筒型 北海計量器 03006071
(1件の商品レビュー)
注文コード
03006071
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥1,410
税込価格
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
20
TGK品番
834-11-27-03
形状
円錐型
目盛本数(本)
20

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 薬の計量

目盛が大変細かくて、使いやすかったです。物が手元に来るまで、どうゆうメモリかわからないので、写真を実物にしてほしい。

これは注文コード03006096についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 はなまる薬局 様 [2018-01-30]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のWEB改善に努めて参ります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン