986562 カウンティングバイアル 1箱(500本) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 03007471

印刷プレビュー

カウンティングバイアル

986562 カウンティングバイアル 東京硝子器械(TGK) 03007471
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
03007471
品番
986562
内容量
1箱(500本)
参考基準価格
¥50,000
税込価格
¥53,892
販売価格(税別)
¥49,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
WHEATON180ブランドの低アルカリガラス
耐薬品性にすぐれ、シンチレーション計測においてよい結果が得られます。
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグランドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)
20
仕様
キャップサイズ:24mm
TGK品番
842-04-43-02
外径×高さH(Φmm×mm)
28×61

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン