印刷プレビュー

スーパーフロストG

S2443 スーパーフロストG 松浪硝子 03010235
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03010235
品番
S2443
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥1,680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
スーパーフロスト面は特殊カラーインキを焼付けてあり、小さな文字でも記入できます。
蛍光顕微鏡の使用にも適しています。
厚さ(mm)
0.9〜1.2
TGK品番
863-14-12-13
カラーフロスト
ピンク
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03010235
S2443
33217913
S2443
スーパーフロスト・スライドグラス 松浪硝子 スーパーフロスト・スライドグラス
松浪硝子 1箱(100枚)
¥1,590
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。