印刷プレビュー

スーパーフロストG

S2444 スーパーフロストG 松浪硝子 03010244
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03010244
品番
S2444
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥1,680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
スーパーフロスト面は特殊カラーインキを焼付けてあり、小さな文字でも記入できます。
蛍光顕微鏡の使用にも適しています。
厚さ(mm)
0.9〜1.2
TGK品番
863-14-12-14
カラーフロスト
ブルー
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン