印刷プレビュー

プレクリンスライド

S7213 プレクリンスライド 松浪硝子 03010296
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
03010296
品番
S7213
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格(税別)
¥1,440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
脱脂洗浄済み製品です。
厚さ(mm)
0.9〜1.2
入数(枚)
100
仕様
寸法:76×26mm
TGK品番
863-14-15-03
型式
S7213
品種
水フチ磨

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03010296
S7213
33218026
S7213
プレクリン スライドグラス 松浪硝子 プレクリン スライドグラス
松浪硝子 1箱(100枚)
¥1,390
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。