S7224 プレクリンスライド 1箱(100枚入) 松浪硝子 【通販モノタロウ】 03010305

印刷プレビュー

プレクリンスライド

S7224 プレクリンスライド 松浪硝子 03010305
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03010305
品番
S7224
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
¥1,120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
脱脂洗浄済み製品です。
厚さ(mm)
1.2〜1.5
入数(枚)
100
仕様
寸法:76×26mm
TGK品番
863-14-15-04
型式
S7224
品種
水切放し

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03010305
S7224
33218035
S7224
プレクリン スライドグラス 松浪硝子 プレクリン スライドグラス
松浪硝子 1箱(100枚)
¥999
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン