印刷プレビュー

封入剤 MP500

863-14-22-08 封入剤 MP500 東京硝子器械(TGK) 03010637
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03010637
品番
863-14-22-08
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
速乾性です(約15分で乾燥します)。
褪色が防げます(UV吸収剤が入っています)。
自動封入機にも対応(粘度を調整なしでそのまま使用できます)。
容量(mL)
100
濃度(%)
40
TGK品番
863-14-22-08
型式
MP500

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン