メスシリンダー 1個 arrow(アロー) 【通販モノタロウ】 03023517

印刷プレビュー

メスシリンダー

- メスシリンダー arrow(アロー) 03023517
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
03023517
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥1,040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
5
TGK品番
939-11-20-01
摘要
-
高さ(mm)
125
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.1

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03023517
-
33441021
5mL
メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー) メスシリンダー(硬化ガラス)
arrow(アロー) 1個
¥989
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン