印刷プレビュー

液量計 円錐型

20mL 液量計 円錐型 arrow(アロー) 03023772
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
03023772
品番
20mL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
20
目盛本数(本)
20
口径(mm)
31
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
1
TGK品番
939-11-26-03
目盛
あり
アズワン品番
6-248-02
高さ(mm)
130±5
全高(mm)
130±5

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03023772
20mL
60977262
20mL
液量計 円錐型(ハイグラス) arrow(アロー) 液量計 円錐型(ハイグラス)
arrow(アロー) 1個
¥1,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 調剤薬局にて薬を調合

液量計はやはり中身が見えしっかりしたガラス製に限りますね。プラスチックは心細いです。わたしはネット購入は得意な方で、徹底的に比較したところ、「この商品に限って言えば」モノタロウさんが一番安かったです。

これは注文コード33459867についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン